- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ledシャンデリア電球 e26のおすすめ人気ランキング
ledシャンデリア電球 e26のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新96件の「ledシャンデリア電球 e26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 E26 屋外」、「E14 LED」、「led電球 e14」などの商品も取り扱っております。
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95色クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103色クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
オーム電機LEDフィラメント電球 E26 電球色
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LED
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
1個
¥779税込¥857
当日出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
オーム電機LED電球 E17 C形 調光器対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LED
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
オーム電機LED電球 C形 2W 調光器対応
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)95色クリア質量(g)27定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
1個
¥699税込¥769
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110色クリア質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
1個
¥729税込¥802
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500